曜日別特売
CUBE-56T 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 アクアシステム 10296448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUBE-56T 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 アクアシステム 10296448
CUBE-56T 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 アクアシステム 10296448

計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10296448品番CUBE-56T
参考基準価格(税別)¥338,400販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。

最大吐出量(L/min)46(1cP時)揚程(m)10(押上)2(吸込)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(4)電源(V)AC100質量(kg)25付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする