※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀嶋鉄工所
NK ギヤーポンプ (横型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
口径
1(25A)
1(25A)
11/2(40A)
11/4(32A)
2(50A)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10296798
品番
ME-1YV 1
参考基準価格(税別)
¥199,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
横型タイプです。
吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
用途
潤滑油など、油類の移送に
口径
1(25A)
吐出量(L/min)
53~70
使用液
一般鉱物油・溶剤
使用流体温度(℃)
60℃以下
材質
鋳鉄
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
50~500
トラスコ品番
850-9720
質量(kg)
19
回転数(min
-1
[r.p.m])
400
使用温度(℃)
60以下
常用圧力(MPa)
0~0.3
最高圧力(MPa)
0.5
揚量(L/分)
70~53
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません