曜日別特売
ME-1YV 11/4 NK ギヤーポンプ (横型) 亀嶋鉄工所 10296816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK ギヤーポンプ (横型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
口径11/4(32A)
内容量1個注文コード10296816品番ME-1YV 11/4
参考基準価格(税別)¥301,200販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

横型タイプです。
吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。

用途潤滑油など、油類の移送に口径11/4(32A)吐出量(L/min)75~99使用液一般鉱物油・溶剤使用流体温度(℃)60℃以下材質鋳鉄使用粘度範囲(mm2/sec)50~500トラスコ品番850-9722質量(kg)26回転数(min-1[r.p.m])350使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.3最高圧力(MPa)0.5揚量(L/分)99~75
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする