※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀嶋鉄工所
NK ギヤーポンプ (横型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
口径
2(50A)
1(25A)
11/2(40A)
11/4(32A)
2(50A)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10296825
品番
ME-1YV 2
参考基準価格(税別)
¥554,700
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
横型タイプです。
吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
用途
潤滑油など、油類の移送に
口径
2(50A)
吐出量(L/min)
164~218
使用液
一般鉱物油・溶剤
使用流体温度(℃)
60℃以下
材質
鋳鉄
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
50~500
トラスコ品番
850-9723
質量(kg)
58
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
使用温度(℃)
60以下
常用圧力(MPa)
0~0.3
最高圧力(MPa)
0.5
揚量(L/分)
218~164
注意
※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません