※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロ フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径
200A(8B)
呼び圧力
5K
注文コード
10298663
品番
5SOP-F-200A
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び圧力
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
200A
呼び径(B)
8
呼び圧力
5K
トラスコ品番
522-0157
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径
200A(8B)
使用圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材