曜日別特売
G10SOP-F-350A イシグロ フランジPL型SS400 イシグロ 10298803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イシグロ フランジPL型SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径350A(14B)呼び圧力10K注文コード10298803品番G10SOP-F-350A
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)350A呼び径(B)14呼び圧力10Kトラスコ品番522-0297材質SS400形状フランジ種類溶接継手呼び径350A(14B)使用圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする