曜日別特売
25GPK-C GPソケット25mm TBC(タブチ) 10299598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPソケット25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10299598品番25GPK-C
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(mm)25トラスコ品番812-7769形状ソケット質量(g)167種類鋼管用継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする