TBC(タブチ)
ガイドナット25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10299896
品番
25VGN
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)
25
トラスコ品番
812-7777
材質
青銅
質量(g)
216
呼び径
25