AMD850-14BD マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 10299904

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径1 1/2付属品(B) ブラケットオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン注文コード10299904品番AMD850-14BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥109,600

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(B) ブラケット接続口径1 1/2質量(kg)10.5ボディサイズ850最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(-) Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)12000周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1オートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10299904AMD850-14BD11445375AMD850-14BDAMD850-14BD マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11445375マイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする