20X15 SUS-E ステンレス エルボ TBC(タブチ) 10300176

ステンレス エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)3/4×1/2
呼び径(A)20×15
内容量1個注文コード10300176品番20X15 SUS-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
呼び径(A)20×15呼び径(B)3/4×1/2トラスコ品番812-8036材質ステンレス形状エルボ質量(g)114種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする