※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ステンレス キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10300246
品番
20 SUS-KP
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
812-8026
材質
ステンレス
形状
キャップ
質量(g)
44
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材