6 SUS-SE ステンレス ストリートエルボ TBC(タブチ) 10300282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ストリートエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/8
呼び径(A)6
内容量1個注文コード10300282品番6 SUS-SE
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
呼び径(A)6呼び径(B)1/8トラスコ品番812-8105材質ステンレス形状エルボ質量(g)23種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300264
2023-08-26
用途: 狭い場所でのエルボ配管に

304のマークのところがスパナを掛けられる平行面になっている画像なので選択、数個発注しました。パイレンが使いづらい狭い場所に使う予定だったので。実際に納品されてきたら、画像通りのものは1点のみ、あとは平行面のないものがきました。これだったら、モノタロウブランドか買った方がよほど安上がりでした。通販あるあるですね。

対象商品 : 10300325
2018-04-06
用途: 自宅の散水栓
不動産業

いまのところ問題なく、別購入したチーズと組み合わせて使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする