※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ステンレス ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2×3/8
1×1/2
1×3/4
3/4×1/2
1/2×1/4
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×3/8
呼び径(A)
15×10
20×15
25×15
25×20
10×8
15×8
15×6
15×10
材質
ステンレス
ステンレス
ステンレス(SCS13A)
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300483
品番
15X10 SUS-BU
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
呼び径(B)
1/2×3/8
材質
ステンレス
トラスコ品番
812-7987
形状
ブッシング
質量(g)
25
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材