※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ステンレス ブッシング
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)
1 1/4×3/4
1×1/2
1×3/4
3/4×1/2
1/2×1/4
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×3/8
呼び径(A)
32×20
20×15
25×15
25×20
10×8
15×8
15×6
15×10
材質
ステンレス
ステンレス
ステンレス(SCS13A)
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300562
品番
32X20 SUS-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1 1/4×3/4
材質
ステンレス
トラスコ品番
812-8072
形状
ブッシング
質量(g)
139
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材