曜日別特売
15 SUS-HN ステンレス ホースニップル 1/2 TBC(タブチ) 10300788

ステンレス ホースニップル 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10300788品番15 SUS-HN
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする