25 SUS-U ステンレス ユニオン TBC(タブチ) 10300824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード10300824品番25 SUS-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
呼び径(A)25呼び径(B)1トラスコ品番812-8051材質ステンレス形状ユニオン質量(g)352種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする