曜日別特売
8 SUS-HK ステンレス 平行ソケット TBC(タブチ) 10300903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 平行ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード10300903品番8 SUS-HK
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番812-8109材質ステンレス形状ソケット質量(g)29種類ねじ込み継手
注意
※この商品は【リブ無し】になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300894
2022-10-08
用途: 配管工事
有限会社平井電設

この手の継手は作業で結構使うので知らないうちに手元に無い・・なんて事も・・発注するとすぐ手元に届くモノタロウ様には感謝です。

対象商品 : 10300894
2018-12-07
用途: 機械の水回り配管

画像だと、パイプレンチが引っ掛け易そうな形状だったので注文してみたが、届いたのは普通の外側つるつるのソケットで残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする