※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ステンレス 両ニップル 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10300982
品番
15 SUS-RNI
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
812-8019
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
43
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材