40 SUS-RNI ステンレス 両ニップル 1・1/2 TBC(タブチ) 10301016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 両ニップル 1・1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10301016品番40 SUS-RNI
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
呼び径(A)40呼び径(B)1トラスコ品番812-8079材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする