※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ステンレス 両ニップル 3/4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10301043
品番
20 SUS-RNI
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
812-8028
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
61
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材