※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ステンレス 両長ニップル 3/8X75mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10301357
品番
10X75 SUS-RNIL
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
812-8010
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
55
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材