※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ステンレス 六角ニップル 1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10301366
品番
25 SUS-6N
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
812-8042
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
102
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材