13 M-K メッキ付ソケット TBC(タブチ) 10302267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキ付ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)13
内容量1個注文コード10302267品番13 M-K
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7853形状ソケット質量(g)95種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする