曜日別特売
13PR-PEVPGP 補修バンド13mm TBC(タブチ) 10302967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補修バンド13mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10302967品番13PR-PEVPGP
参考基準価格(税別)¥8,490販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径(mm)13適合管外径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.75トラスコ品番812-7743材質砲金形状ソケット質量(g)600流体水道水使用流体水道水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10302967
2018-07-20
用途: 水道管の補修
医療法人西病院

呼び径13ですが、お湯の銅管のピンホールに使おうとしたら大きすぎました。会社のサイトでは「塩ビパイプやポリエチレン管の補修バンドです。」と書かれており、銅管では外径が小さすぎました。MonotaROの説明にも書いてあれば良かったと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 10302967
2018-08-24
用途: パイプの修理

ボルト4本をしめるだけなので簡単に作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする