13 H-K 砲金ソケット TBC(タブチ) 10303064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砲金ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(mm)13
内容量1個注文コード10303064品番13 H-K
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7845材質真鍮形状ソケット質量(g)90種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする