※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
20×13
13×10
20×10
20×13
25×13
25×20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303143
品番
20X13 H-BU
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20×13
トラスコ品番
812-7913
材質
真鍮
形状
ブッシング
質量(g)
70
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材