13 H-P 砲金プラグ TBC(タブチ) 10303177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砲金プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)13
内容量1個注文コード10303177品番13 H-P
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
呼び径(mm)13トラスコ品番812-7847材質真鍮形状プラグ質量(g)40種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする