20 H-P 砲金プラグ TBC(タブチ) 10303186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砲金プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)20
内容量1個注文コード10303186品番20 H-P
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7894材質真鍮形状プラグ質量(g)70種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする