TBC(タブチ)
砲金六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
13
13
20
20×13
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303204
品番
13 H-6N
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7843
材質
真鍮
形状
ニップル
質量(g)
80
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材