曜日別特売
S-KX-M-S-P20 ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器 10303746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径P20
内容量1個注文コード10303746品番S-KX-M-S-P20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径P20最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番850-7087材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63寸法L1(mm)29使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)16アズワン品番64-8687-09寸法LO(mm)84

商品説明動画

SKX施工動画
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする