曜日別特売
S-KX-M-S-P30 ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器 10303764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径P30
内容量1個注文コード10303764品番S-KX-M-S-P30
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径P30最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番850-7089材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.84使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)81寸法L1(mm)43使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法B(mm)22アズワン品番64-8687-11寸法LO(mm)103

商品説明動画

SKX施工動画
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする