S-KX-B-S-P30 ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器 10303798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び径P30
内容量1個注文コード10303798品番S-KX-B-S-P30
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など呼び径P30最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番850-7022材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)81寸法d(mm)31寸法L1(mm)43使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)25寸法L3(mm)17.0寸法LO(mm)103

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303816
2021-03-25
用途: 配管工事の継手として

ポリ管50φ用なのに、メネジ側が65φ(G 2 1/2インチ)なので急遽 異径ニップルを購入するはめになった。商品説明分に記入しておくべき情報。メーカーのHPでは商品説明分に記入されているのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする