曜日別特売
SKX-END-V40 塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 10304132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用継手 SKXパイプエンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径V40
内容量1個注文コード10304132品番SKX-END-V40
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
呼び径V40最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番850-7049材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド質量(kg)0.84使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)56寸法L1(mm)11使用圧力(MPa)1寸法A(mm)38寸法LO(mm)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304148
2023-12-28
用途: 井戸工事に使っています
株式会社ネクストネットワーク

50MM井戸管に接続し使用
価格も手ごろな価格で素早く届きました
満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする