曜日別特売
SKX-M-V25X25 塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 10304184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用継手 SKXメーター用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び径V25X25
内容量1個注文コード10304184品番SKX-M-V25X25
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など呼び径V25X25最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番850-7101材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.78使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)82寸法d(mm)24寸法L1(mm)47使用圧力(MPa)1寸法A(mm)67寸法LO(mm)102

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする