SKX-MS-V30 塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器 10304227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び径V30
内容量1個注文コード10304227品番SKX-MS-V30
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など呼び径V30最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番850-7095材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.82使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)81寸法L1(mm)43使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法B(mm)22アズワン品番64-8687-18寸法LO(mm)103

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-07
用途: 水道メーター器の取付
建設業・工事業

この写真はメスアダプターだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする