曜日別特売
SKX-BS-V13 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器 10304254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径V13
内容量1個注文コード10304254品番SKX-BS-V13
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など呼び径V13材質バーミキュラ鋳鉄トラスコ品番850-7025形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63寸法d(mm)13寸法L1(mm)31使用圧力(MPa)1寸法A(mm)51寸法L2(mm)20寸法L3(mm)13.5寸法LO(mm)81

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする