6.35sq12角ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)7 トラスコ品番777-3994 注文コード10305145 品番2405M-7
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は二面幅・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)7 寸法L(mm)22 寸法D2(mm)11.2 トラスコ品番777-3994 形状12角 質量(g)9 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法l(mm)6.1 寸法D1(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10305111
2023-07-26
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー不明の安物を使いネジの頭を舐めました。 これからはコーケンを使います。ネジを舐める位なら安い買い物です。

対象商品:
10305172
2023-02-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが一流品 12角でもナットへの食いつきが他のメーカーより全然良いです。

対象商品:
10305145
2022-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

ソケットはいつもコーケンを選択しています。
他に比べて精度が良い様に思います。

対象商品:
10305154
2012-02-13
用途:
バイク整備

自分のバイクのキャブ周りのボルトに、KTCのソケットだと微妙に引っかかって入らないので、
試しにこちらを購入。
ほんのわずかですが小ぶりなので上手く入るようになりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする