曜日別特売
A15947-0074 PPサドル用台座 HIVP用 ブルー アカギ 10305803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A15947-0074 PPサドル用台座 HIVP用 ブルー アカギ 10305803
A15947-0074 PPサドル用台座 HIVP用 ブルー アカギ 10305803

PPサドル用台座 HIVP用 ブルー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法C(mm)20
寸法P(mm)95
内容量1個注文コード10305803品番A15947-0074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質ポリプロピレントラスコ品番850-7984質量(g)11寸法L(mm)120寸法H(mm)3寸法t(mm)5寸法E(mm)19寸法C(mm)20寸法W(mm)25寸法P(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-26
用途: 雨水タンクの配管

適合サドルのサイズが記載されていないため大きなサイズのものが届いた。
せめてどのサイズのサドルに使用出来るかは記載してほしい。

4が参考にしています
対象商品 : 10305758
2021-02-15
用途: 給水工事に使用します
株式会社ジャパンリテイルメンテナンス建設業・工事業

いつも安定したクオリティーの物で安心しました。
また次回も購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする