2753P 6.35sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10305994

2753P 6.35sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10305994
2753P 6.35sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10305994
2753P 6.35sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10305994

6.35sqラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10305994品番2753P
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。

質量(g)87寸法L(mm)115寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする