※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
TNセットフロアーナット付プレート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管外径(Φmm)
92
132
63
76
92
106
高さ(mm)
120
120
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10306135
品番
A13577-0034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
高さ(mm)
120
適合管外径(Φmm)
92
呼称
65A
トラスコ品番
471-2129
質量(g)
475
寸法L(mm)
225
寸法P(mm)
205
レベル(mm)
51~110