2763-50 6.35sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306152

2763-50 6.35sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306152
2763-50 6.35sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306152

6.35sqオフセットエクステンションバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード10306152品番2763-50
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法L(mm)50トラスコ品番777-4150質量(g)23寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10306204
2024-05-10
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

ラチェットをセットしていなくても、ギザギザの部分で仮締めまでは楽にできます。こういう細かな部分の作り込みがうれしいです。

対象商品 : 10306186
2023-04-15
用途: 車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

接続部のローレット加工が早回しに便利なので愛用してます。

対象商品 : 10306161
2019-12-12
用途: 車内の電装品関連のナット類に

ソケットに軽く差し込んで15度の首振り、奥まで差し込んで固定して使えるので便利、ローレット加工がされているので手で回しやすく使い勝手の良いエクステンションバーです。あえてこの値段を出す価値はあると思います。

対象商品 : 10306152
2017-04-12
用途: バイクの整備
建設業・工事業

グリップが滑りにくく早回しもしやすく さらに首振りにもできるので
いろいろな部位で使用がしやすくこの評価です。

対象商品 : 10306186
2015-01-31
用途: 狭い箇所での作業

ローレット加工しているので、はや回しが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする