曜日別特売
2769N-150 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306222

2769N-150 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306222
2769N-150 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306222

6.35sqスピンタイプハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード10306222品番2769N-150
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法L(mm)150寸法l(mm)50質量(g)68差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないで下さい。また、熱に弱いのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10306231
2022-11-23
用途: 自動車修理
小林商会自動車・二輪車・自転車関連業

主に小型のホースバンドの締め付けに
マイナスドライバーでは締めにくい為
ドライバーに1/4のビットで使用、握り易くトルクがかけやすいので、充分過ぎる程締まります

対象商品 : 10306222
2017-12-31
用途: 主に農業関係の機械に使用。
農・林・水産業

今までの細身のものを破損してしまったので購入。 ちょっと短い印象があるので、200mmでもよかったかと感じています。 使用目的で使い分けができたらいいでしょう。2本あればいいのですがそれは贅沢かとも思います。趣味の世界での使用なので。

対象商品 : 10306222
2015-07-30
用途: 自転車の組み立て

エアロスポークニップル用に使用している為、締め込みに気を使う工具。手のひらに微妙にフィットするため、手のひらが痛くなりにくい!良いですよ。

対象商品 : 10306222
2015-05-04
用途: バイクの整備他

いつもはラチェットを使っていましたが
ラチェットは面倒なのでこちらを購入しました。
作業効率があがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする