曜日別特売
2769H 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306265

2769H 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306265
2769H 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306265

6.35sqスピンタイプハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10306265品番2769H
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法L(mm)160質量(g)180差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10306265
2014-05-04
用途: バイクの整備
建設業・工事業

曲げると力を入れて、伸ばせば素早く回せるので便利です。 スピンナーハンドルとドライバ型ハンドルの、いいとこ取りみたいな感じですねー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする