曜日別特売
3400M-8 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306317

3400M-8 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306317
3400M-8 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306317

9.5sq6角ソケット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)8
8
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5
25
26
5.5
内容量1個注文コード10306317品番3400M-8
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅(mm)8トラスコ品番777-5067形状6角質量(g)22寸法L(mm)26差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法H(mm)7寸法l(mm)7寸法D1(mm)12寸法D2(mm)17.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10306371
2024-12-28
用途: ボルトやナットの緩め作業など
その他業種

安物のソケットでは緩まなかったのが、コーケンさんのソケットにした途端にあっけなく緩んだことが過去にあって以来使ってます。
コーケンさんのソケットが特に優れているのは、高い品質にも関わらずリーズナブルで、コストパフォーマンスが高いところにあると思います。なけなしのお小遣いでいろんなソケットを試せて知的好奇心がくすぐられるし、様々な状況に対応できるようになる。
強いていうなら店頭販売がもっと増えるといいですね。

対象商品 : 10306362
2022-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
ペンギンワックス株式会社サービス業

ソケットは、特に特別な仕様がない限り
コーケンを選んでいます。
良いメーカーだと思います。

対象商品 : 10306457
2021-03-30
用途: フロントフォークオーバーホール
谷吉 一弥運輸・通信業

ソケットセットにないサイズなので追加購入。
間違いない製品です。

対象商品 : 10306371
2020-12-07
用途: 自動車のメンテナンス
有限会社魚利

コーケンを扱うお店が中々ない中でさすがモノタロウです

対象商品 : 10306371
2019-04-05
用途: ボルトの脱着
製造業

ボルトの脱着に使用、固着したボルトも、6角なのでなめることなく取り外しできました。

対象商品 : 10306362
2017-08-12
用途: 自動車のメンテナンス

安定の品質。使いやすいし耐久性も抜群、最早疑う要素は何もない。

1が参考にしています
対象商品 : 10306371
2016-10-15
用途: トラックの整備

インパクトレンチ、エアラチェなどで、バリバリ使用しているが結構丈夫です。永久保障のアメリカ製ソケットも使っているが、コスパを考えてもこちらの商品のほうが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする