曜日別特売
A10395-0108 ステンターボ用羽子板 アカギ 10306345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンターボ用羽子板

商品レビューを投稿する
寸法H(mm)300
内容量1個注文コード10306345品番A10395-0108
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

立バンド用のねじ込み式取付足。
「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。
化粧座金は取り外しが可能です。

種類羽子板材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番442-1272寸法H(mm)300質量(g)146RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わりますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする