3405A-7/8 9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3405A-7/8 9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306956
3405A-7/8 9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306956

9.5sq12角ソケット(インチ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個二面幅(inch)7/8注文コード10306956品番3405A-7/8
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(inch)7/8二面幅(mm)22形状12角質量(g)82寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法l(mm)15寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10306852
2018-02-05
用途: コンロッドボルトの締めつけ
建設業・工事業

コーケンはいつも使っています。
安くてばっちりすね。

対象商品 : 10306861
2016-08-20
用途: バイクの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この金額でここまで使えれば十分です。

対象商品 : 10306877
2013-05-19
用途: 愛車メンテナンス
MINI30

手になじむ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする