A10198-0058 ステン吊バンド アカギ 10307352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10198-0058 ステン吊バンド アカギ 10307352
A10198-0058 ステン吊バンド アカギ 10307352

ステン吊バンド

(1件のレビュー)
呼び径(A)40A
内容量1個注文コード10307352品番A10198-0058
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SUS304製
250A以上はリブのない平鋼製となります

トラスコ品番850-7866寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)25呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応適合銅管外径(mm)48.6
注意
SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行なってください
塩害地域の使用は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 配管
サンショウメンテ製造業

購入したいですが、寸法表示がないので選定できません。

MonotaROからの回答

寸法・図面の画像登録いたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする