A10660-0043 ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2 アカギ 10307842

ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード10307842品番A10660-0043
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。

トラスコ品番442-1540質量(g)422長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10307842
2018-03-26
用途: 雪国なので雪吊り、雪囲いなどに使う竹や支柱を保管をしておく棚を作る為
その他業種

付属品が届いたが肝心の穴あきアングルが届かないので良いか悪いか分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする