A12214-0029 ユニクロハヤウマ アカギ 10307903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクロハヤウマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)1800
内容量1本注文コード10307903品番A12214-0029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質スチールトラスコ品番442-1787長さ(mm)1800幅(mm)40厚さ(mm)3.2質量(kg)3.31タイプ片面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする