※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
ユニクロハヤウマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
長さ(mm)
2520
1800
2520
900
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10307912
品番
A12214-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
片面穴
トラスコ品番
442-1795
長さ(mm)
2520
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
4.09
RoHS指令(10物質対応)
対応